Osadzovacia pinzeta pre ⌀ 1,5 - 3,0 mm AMB

Č. pol.: 727810 AMB
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Materiál Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    Dĺžka 120 mm
    Šírka 5 mm
    Druh produktu Pinzeta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 727810 AMB
    EAN/GTIN 4045197993274
    Číslo výrobcu 727810 AMB

    Popis

    Prevedenie:

    Z antimagnetickej ocele, nehrdzavejúcej, epoxidová povrchová úprava, vhodná pre ESD.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka