Pinzeta zúžená, špicatá, 110 mm, tvar 5 N

Č. pol.: 727560 N
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Materiál Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: špeciálna oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál špeciálna oceľ
Dĺžka 110 mm
Vlastnosť hrotu zúžená špicatá
Forma hrotu 5
Povrch pinzety poniklovaný, nalakovaný na čierno
Hrot vymeniteľný nie
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 727560 N
EAN/GTIN 4045197993045
Číslo výrobcu 727560 N

Popis

Prevedenie:

Zo špeciálnej ocele, niklovaná (č. 727520 / 7560 lakovaná na čierno).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka