Bezpečnostná nízka obuv IMPULSE EA modrá Low ESD S2 typ 3, veľkosť 41

Č. pol.: 7272603-41
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Stahl
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky Stahl
Veľkosť obuvi EÚ 41
Farba blau
Zips Šnúrky
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7272603-41
EAN/GTIN 4030839313282
Číslo výrobcu 7272603-41

Popis

Popis:

  • hydrofóbne mikrovlákno
  • Priedušná textilná podšívka
  • Uzavretý, polstrovaný jazyk.
  • Poloortopedická stielka ESD čierna
  • Mäkká fleecová stielka kompatibilná s ESD
  • TPU/PU PODRÁŽKA ERGO-ACTIVE 2
  • Ochrana hrotu odolná proti oderu
  • Oceľová špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, FORMA A.
  • Extra šnúrky uzavreté
  • Elastický šnurovací systém s individuálnym rýchloupínacím zámkom

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka