Špicaté kliešte na elektroniku 115

Č. pol.: 727191 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 115 mm
    Šírka hlavy 9,5 mm
    Dĺžka čeľustí 22,5 mm
    Otvorený tvar špicaté, rovné
    Norma DIN ISO 9655
    Prevedenie čeľustí vnútorná strana vybrúsená dohladka
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Materiál Ložisková oceľ
    Povrch zrkadlovo leštené
    s otváracou pružinou Áno
    Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 727191 115
    EAN/GTIN 4003773035114
    Číslo výrobcu 35 22 115

    Popis

    Prevedenie:

    Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Prestrčený presný kĺb. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Úchopné plochy vybrúsené dohladka. Hrany so starostlivým odhrotovaním.
    Rukoväti s viaczložkovým opláštením.

    Použitie:

    Na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

    Norma:

    DIN ISO 9655

    Materiál:

    Ložisková oceľ, kalená v oleji.

    Poznámka:

    Iné vyhotovenia k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka