Ploché kliešte na elektroniku 140

Č. pol.: 727165 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 140 mm
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Šírka hlavy 10 mm
    Dĺžka čeľustí 30 mm
    Druh produktu Ploché kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 727165 140
    EAN/GTIN 4045197976628
    Číslo výrobcu 727165 140

    Popis

    Prevedenie:

    Precízne spracované, štíhleho tvaru. Povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá pružina pre jednoduchú manipuláciu. 2-zložkové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu, vhodné pre ESD.
    Čeľuste s hladkou zvernou plochou.

    Materiál:

    Špeciálna nástrojová oceľ, CNC obrábaná, pre extrémne presné tolerancie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka