Univerzální magnetická jádrová vrtačka do 35 mm - KBU 35 PQW

Č. pol.: 72707261000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Jadrová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72707261000
EAN/GTIN 4014586890548
Číslo výrobcu 72707261000
Číslo L L00010 3410

Popis

Popis:

  • Univerzální magnetická jádrová vrtačka do 35 mm
  • KBU 35 PQW
  • Malá a výkonná jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s pravotočivým/levotočivým chodem, permanentním magnetem a maximální funkčností pro velmi bezpečnou a flexibilní práci na stavbě

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 1 010 W
  • výkon 550 W
  • otáčky při zatížení 130-520 1/min
  • jádrový vrták HM max. Ø 35 mm
  • jádrový vrták HSS max. Ø 35 mm
  • hloubka vrtání jádrového vrtáku max. 50 mm
  • spirálový vrták max. Ø 16 mm
  • závitník M 14
  • zahlubování max. Ø 31 mm
  • vystružování max. Ø 16 mm
  • Držák jádrového vrtáku 3/4 in Weldon
  • Výměna jádrového vrtáku bez použití nářadí
  • Zdvih 135 mm
  • Celkový rozsah zdvihu 260 mm
  • Přídržná síla magnetu 9 000 N
  • Rozměry základny magnetu 195 x 70 mm
  • Kabel se zástrčkou 4 m
  • Hmotnost podle EPTA 12,50 kg

Výhoda:

  • Permanentní magnet pro velmi bezpečnou práci ve výškách, stejně jako otočně namontovaná ochranná hadice kabelu motoru a vysoce kvalitní zpracování pro náročné použití
  • Malý a lehký stroj s vysokým točivým momentem pro trvale vysoký pracovní postup díky vysoce výkonnému motoru FEIN s tachoelektronikou
  • Stroj s mimořádně velkým rozsahem zdvihu pro všechny vrtací práce, jako je jádrové vrtání, spirálové vrtání, závitování, zahlubování a vystružování.
  • Extra úzký permanentní magnet s předmagnetizací
  • Snímač náklonu
  • Jednoduchá a nezaměnitelná koncepce ovládání v zorném poli uživatele
  • Komfortní zobrazení magnetické přídržné síly
  • Otáčení vpravo/vlevo
  • Integrovaná nádržka na chladicí kapalinu
  • Paměť rychlosti ″Paměťová funkce″
  • Boční výměnné ruční kolečko posuvu
  • Osobní bezpečnostní spínač

Rozsah dodávky:

  • 1 nádrž na chladicí kapalinu
  • 1 upevňovací popruh
  • 1 háček na třísky
  • 1 středicí kolík Ø 6,35 x 100 mm
  • 1 ochrana kontaktů
  • 1 kufřík

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka