{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 115 mm | |
Zábrus | jemná fazetka | |
Šírka hlavy | 10,5 mm | |
Dĺžka britov | 12 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 1,5 mm | |
Kĺb | priechodzí kĺb, bez vôle | |
Hlava | 27° zalomený | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 56 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji | |
Povrch | zrkadlovo leštené | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726960 115 | |
EAN/GTIN | 4003773017844 | |
Číslo výrobcu | 64 42 115 |