{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 108 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | |
Dĺžka hlavy | 8 mm | |
Šírka hlavy | 10,5 mm | |
Dĺžka britov | 15 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Rukoväť | Plastové opláštenie | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC) | |
Materiál | Špeciálna ložisková oceľ | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726912 108 | |
EAN/GTIN | 7314150052554 | |
Číslo výrobcu | 7291 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zošikmené čelné štiepacie kliešte pre elektroniku 108
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
71,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
78,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | EGB/ESD |
Celková dĺžka | 108 mm | 125 mm |
Rukoväť | Plastové opláštenie | Dvojzložkový plášť rukoväte |
Šírka hlavy | 10,5 mm | 10 mm |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | veľmi jemná fazetka |
Materiál | Špeciálna ložisková oceľ | CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte |