{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 108 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | jemná fazetka | |
Dĺžka hlavy | 8 mm | |
Šírka hlavy | 10,5 mm | |
Dĺžka britov | 15 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Rukoväť | Plastové opláštenie | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC) | |
Materiál | Špeciálna ložisková oceľ | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726910 108 | |
EAN/GTIN | 7314150052547 | |
Číslo výrobcu | 7290 | |
Výrobca | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |