{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 135 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | bez fazety | |
Materiál | Uhlíková oceľ (C70) | |
Šírka hlavy | 13 mm | |
Dĺžka britov | 12 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 0,4 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 1,3 mm | |
Povrch | antireflexne fosfátované | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726762 135 | |
EAN/GTIN | 4062406395049 | |
Číslo výrobcu | 726762 135 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špeciálne na tvrdé drôty, KW, Celková dĺžka: 135mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním
29,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 827 kus/y s okamžitým dodaním
18,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
843 kus/y s okamžitým dodaním
23,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Celková dĺžka | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Šírka hlavy | 13 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Povrch | antireflexne fosfátované | antireflexne fosfátované | antireflexne fosfátované |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm | 2 mm |
Materiál | Uhlíková oceľ (C70) | Uhlíková oceľ (C70) | Uhlíková oceľ (C70) |
Dĺžka britov | 12 mm | 8 mm | 8 mm |