Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, štíhle vyhotovenie 130

Č. pol.: 726682 130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
755 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: Uhlíková oceľ (C70)

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 130 mm
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Zábrus bez fazety
    Materiál Uhlíková oceľ (C70)
    Šírka hlavy 9,5 mm
    Dĺžka britov 8 mm
    Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,8 mm
    Povrch antireflexne fosfátované
    s otváracou pružinou Áno
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 726682 130
    EAN/GTIN 4062406239220
    Číslo výrobcu 726682 130

    Popis

    Prevedenie:

    Profesionálne strihacie kliešte s ľahkým strihom. Obe časti klieští sú presne spojené starostlivo opracovanými otvormi a brúsenými povrchmi, ktoré zabezpečujú presný strih. S otváracou pružinou a ergonomickými rukoväťami na bezpečnú a pohodlnú manipuláciu. 2-zložkový povlak rukoväti z nevodivého materiálu. Vhodné pre ESD.

    Materiál:

    Z uhlíkovej ocele (C70), presne vyrazená a tepelne upravená s protireflexným fosfátovaním.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka