{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zábrus | bez fazety | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Šírka hlavy | 13,5 mm | |
Dĺžka britov | 9 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého | 0,2 mm - 1 mm | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
s otváracou pružinou | Áno | |
s držiakom drôtu | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726653 125 | |
EAN/GTIN | 4003773084099 | |
Číslo výrobcu | 78 06 125 |