Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, úzka hlava 125

Č. pol.: 726610 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: Špeciálna nástrojová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Zábrus bez fazety
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Šírka hlavy 12,5 mm
Dĺžka britov 9 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Forma hlavy úzka
Norma DIN ISO 9654
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Povrch černené
s otváracou pružinou Áno
s držiakom drôtu nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726610 125
EAN/GTIN 4003773039778
Číslo výrobcu 78 31 125

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.