Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips® 60° zalomený 125

Č. pol.: 726595 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 125 mm
    Zábrus bez fazety
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    Šírka hlavy 13,5 mm
    Dĺžka britov 5,5 mm
    Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,2 mm - 1 mm
    Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého 0,2 mm - 0,6 mm
    zahnutá hlava 60 Stupeň
    Norma DIN ISO 9654
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 54 HRC)
    s otváracou pružinou Áno
    s držiakom drôtu nie
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 726595 125
    EAN/GTIN 4003773043096
    Číslo výrobcu 78 23 125

    Popis

    Prevedenie:

    Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

    Norma:

    DIN ISO 9654

    Materiál:

    Z nehrdzavejúcej ocele (INOX).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka