Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips® s držiakom drôtu 125

Č. pol.: 726590 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
384 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Zábrus bez fazety
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Šírka hlavy 13,5 mm
Dĺžka britov 9 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého 0,2 mm - 1 mm
Norma DIN ISO 9654
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 54 HRC)
s otváracou pružinou Áno
s držiakom drôtu Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726590 125
EAN/GTIN 4003773035398
Číslo výrobcu 78 13 125

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Z nehrdzavejúcej ocele (INOX).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka