Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špicatá hlava s držiakom drôtu 125H

Č. pol.: 726460 125H
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Zábrus: veľká fazeta
  • Materiál: Špeciálna nástrojová oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 125 mm
    Zábrus veľká fazeta
    Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
    Šírka hlavy 10,5 mm
    Dĺžka britov 14 mm
    Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého 0,2 mm - 1 mm
    Výkon v strihu oceľového drôtu tvrdého 0,2 mm - 0,6 mm
    Forma hlavy špicatá
    Norma DIN ISO 9654
    Rukoväť Plastové opláštenie
    Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
    Povrch černené
    s otváracou pružinou Áno
    s držiakom drôtu Áno
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 726460 125H
    EAN/GTIN 4003773240518
    Číslo výrobcu 75 12 125

    Popis

    Prevedenie:

    Špicatý tvar so silným rezným skosením, najmä na tvrdé drôty. Nastaviteľný skrutkový kĺb. Brunované kliešte, rukoväti s plastovými krytmi.

    Norma:

    DIN ISO 9654

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka