{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 115 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | bez fazety | |
Materiál | Ložisková oceľ | |
Šírka hlavy | 11 mm | |
Dĺžka britov | 14 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Forma hlavy | špicatá | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Povrch | zrkadlovo leštené | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726437 115 | |
EAN/GTIN | 4003773031901 | |
Číslo výrobcu | 77 42 115 ESD |