Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku leštené, špicatá hlava 115

Č. pol.: 726432 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
291 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: Ložisková oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 115 mm
Zábrus bez fazety
Materiál Ložisková oceľ
Šírka hlavy 11 mm
Dĺžka britov 14 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Forma hlavy špicatá
Norma DIN ISO 9654
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 57 HRC)
Povrch zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726432 115
EAN/GTIN 4003773039761
Číslo výrobcu 77 42 115

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Stabilný, prestrčný kĺb v vôľou. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie.
Rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Na jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ložisková oceľ, rezné hrany indukčne kalené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka