{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 115 mm | |
Zábrus | jemná fazetka | |
Materiál | Ložisková oceľ | |
Šírka hlavy | 11 mm | |
Dĺžka britov | 14 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Forma hlavy | oblé | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Povrch | zrkadlovo leštené | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726430 115 | |
EAN/GTIN | 4003773039334 | |
Číslo výrobcu | 77 02 115 |