Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špicatá hlava, drážkovaná 110

Č. pol.: 726420 110
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: Vysokovýkonná zliatina ocele

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 110 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zábrus bez fazety
Materiál Vysokovýkonná zliatina ocele
Šírka hlavy 10 mm
Dĺžka britov 10 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
Forma hlavy špicatá, skosená
Rukoväť Plastové opláštenie
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch čierno brunované
s otváracou pružinou Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726420 110
EAN/GTIN 7314150051090
Číslo výrobcu 8148

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Žlté plastové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu s otváracou pružinou. Vhodné pre ESD. Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán.

Materiál:

Vysokovýkonná zliatina ocele, kovaná v zápustke, brunovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka