Bočná fréza elektroniky, oválna hlava, KW, Celková dĺžka: 110

Č. pol.: 726280 110
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: Vysokovýkonná zliatina ocele

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 110 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zábrus bez fazety
Materiál Vysokovýkonná zliatina ocele
Šírka hlavy 10 mm
Dĺžka britov 10 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Forma hlavy oválny
Rukoväť Plastové opláštenie
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch čierno brunované
s otváracou pružinou Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 726280 110
Kopírovať
EAN/GTIN 7314150051007
Kopírovať
Číslo výrobcu 64 22 115
Kopírovať
Výrobca SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Žlté plastové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu s otváracou pružinou. Vhodné pre ESD. Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán.

Materiál:

Vysokovýkonná zliatina ocele, kovaná v zápustke, brunovaná.