Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špicatá hlava, drážkovaná 125

Č. pol.: 726255 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
559 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: bez fazety

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 125 mm
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Zábrus bez fazety
    Šírka hlavy 10 mm
    Dĺžka britov 10 mm
    Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 726255 125
    EAN/GTIN 4045197976611
    Číslo výrobcu 726255 125

    Popis

    Prevedenie:

    Precízne spracované, štíhleho tvaru. Indukčne kalené rezné hrany (62 – 64 HRC). Neoslňujúci povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá vymeniteľná pružina pre jednoduchú manipuláciu. 2-zložkovýpovlak rukoväti z nevodivého materiálu. Vhodné pre ESD. Rezné hrany s presným vybrúsením.

    Materiál:

    CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ pre extrémne presné tolerancie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka