Kolo PU

Č. pol.: 72621G
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Číslo položky 72621G
    EAN/GTIN 4017976721163
    Číslo výrobcu 72621G

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Polyuretanové pneumatiky z masivního materiálu na plastovém ráfku vyztužený skelnými vlákny. Absolutně odolný proti propíchnutí. Jízdní komfort podobný pneumatickým kolečkům.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 250
    Velikost kola (mm): 400 x 100
    Pneumatiky: Blok PU
    Ráfek: Plastová šedá
    Ložisko kola: Válečková ložiska
    Délka náboje (mm): 75 odsazení
    Ø otvoru (mm): 25

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka