Kolo PU

Č. pol.: 72620G
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 72620G
EAN/GTIN 4017976721156
Číslo výrobcu 72620G
Číslo L L90070 400

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Polyuretanové pneumatiky z masivního materiálu na plastovém ráfku vyztužený skelnými vlákny. Absolutně odolný proti propíchnutí. Jízdní komfort podobný pneumatickým kolečkům.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Velikost kola (mm): 400 x 100
Pneumatiky: Drážka PU
Ráfek: Plastová šedá
Ložisko kola: Válečková ložiska
Délka náboje (mm): 75 odsazení
Ø otvoru (mm): 25

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka