{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 150 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Šírka hlavy | 9 mm | |
Dĺžka čeľustí | 20 mm | |
Otvorený tvar | ploché špicaté, hladký vnútorný povrch čeľustí | |
Prevedenie čeľustí | hladká | |
Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (45–48 HRC) | |
Materiál | Vysokovýkonná ložisková oceľ | |
Povrch | zrkadlovo leštené | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | Ploché kliešte |
Číslo položky | 726120 150 | |
EAN/GTIN | 7314150103195 | |
Číslo výrobcu | RX 7490 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ploché kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
67,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
291 kus/y s okamžitým dodaním
19,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | hladká | vnútorná strana ryhovaná |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | EGB/ESD |
Celková dĺžka | 150 mm | 145 mm |
Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | Dvojzložkový plášť rukoväte |
s otváracou pružinou | Áno | Áno |
Povrch | zrkadlovo leštené | antireflexne fosfátované. |
Materiál | Vysokovýkonná ložisková oceľ | Uhlíková oceľ (C70) |