Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku, úzka hlava 135

Č. pol.: 726040 135
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: bez reznej hrany
  • Materiál: Vysokovýkonná ložisková oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 135 mm
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Zábrus bez reznej hrany
    Materiál Vysokovýkonná ložisková oceľ
    Šírka hlavy 10,5 mm
    Dĺžka britov 10 mm
    Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
    Forma hlavy úzka
    Rukoväť Dvojzložkový plášť rukoväte
    Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
    Povrch čierno brunované
    s otváracou pružinou Áno
    nastaviteľný precízny skrutkový kĺb Áno
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 726040 135
    EAN/GTIN 7314150103058
    Číslo výrobcu RX 8142

    Popis

    Prevedenie:

    Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán. Vhodné pre ESD, ergonomické 2-zložkovéopláštenie rukoväti.
    Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, vďaka čomu sa sila sústredí na rez.

    Materiál:

    Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná v zápustke, brunovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka