{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | RENZO | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Stahl | |
Odolnosť proti prieniku | Stahlzwischensohle | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 48 | |
Druh produktu | Bezpečnostné topánky |
Číslo položky | 725881-48 | |
EAN/GTIN | 4030839234556 | |
Číslo výrobcu | 725881-48 | |
Číslo L | L00790 3157 |