Stredové štiepacie kliešte 250

Č. pol.: 725800 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 250 mm
    Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 5 mm
    Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 3,8 mm
    Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 3,5 mm
    Norma DIN ISO 5743
    Rukoväť s plastovým poťahom
    Hlava rovné
    Výrobný postup Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC
    Materiál Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ
    Povrch Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 725800 250
    EAN/GTIN 4003773034070
    Číslo výrobcu 74 91 250

    Popis

    Prevedenie:

    S mimoriadne silnou hlavou a indukčne kalenými reznými hranami. Tvrdosť reznej hrany približne 64 HRC. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

    Výhoda:

    Menšia vyvinutá sila pri rovnako dlhých bočných štiepacích kliešťach.

    Norma:

    DIN ISO 5743

    Materiál:

    Chróm-vanádiová vysokovýkonná oceľ, kovaná a kalená v oleji v niekoľkých úrovniach.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka