Stranové štiepacie kliešte na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 190mm

Č. pol.: 725490 190
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 641 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Zábrus: bez fazety

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 190 mm
Zábrus bez fazety
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch leštená
Hlava 15° zalomené
s otváracou pružinou Áno
pre plasty Áno
prestaviteľná dorazová skrutka Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 725490 190
EAN/GTIN 4062406245023
Číslo výrobcu 725490 190

Popis

Prevedenie:

Rezanie bez skosenia pre rovný rez bez otrepov. Leštená hlava, ramená s plastovým povlakom a otváracia pružina.
Hlava zalomená v uhle 15°.

Použitie:

Na rezanie plastových odliatkov v jednej rovine (nie na kovy).

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka