Stranové štiepacie kliešte na jemnú mechaniku, normálny tvar 125

Č. pol.: 725393 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 875 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Zábrus: veľmi jemná fazetka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Zábrus veľmi jemná fazetka
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 0,15 mm - 2 mm
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do ⌀ 0,15 mm - 0,8 mm
Rukoväť Plastové opláštenie
Výrobný postup Rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Rameno s otváracou pružinou Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 725393 125
EAN/GTIN 4067263950707
Číslo výrobcu 725393 125

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava, rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené; s jemnou rezanou fazetou.
Rameno s plastovým povlakom, s otváracou pružinou.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka