{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 125 mm | |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Rukoväť | Plastové opláštenie | |
Výrobný postup | Rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Rameno s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725391 125 | |
EAN/GTIN | 4010995361891 | |
Číslo výrobcu | 36189 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stranové štiepacie kliešte na jemnú mechaniku, normálny tvar 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 427 kus/y s okamžitým dodaním
32,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 875 kus/y s okamžitým dodaním
25,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 125 | 125 |
Rukoväť | Plastové opláštenie | Plastové opláštenie |
Výrobný postup | Rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené | Rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | veľmi jemná fazetka |
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 0,3 ;0,8 | 0,15 ;0,8 |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 0,3 ;2 | 0,15 ;2 |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte |