{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 110 mm | |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Rukoväť | Plastové opláštenie | |
Výrobný postup | Rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Rameno s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725390 110 | |
EAN/GTIN | 4045197166364 | |
Číslo výrobcu | 725390 110 |