{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 140 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725310 140 | |
EAN/GTIN | 4045197501639 | |
Číslo výrobcu | 725310 140 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 140mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
21,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 465 kus/y s okamžitým dodaním
18,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 140 mm | 140 mm |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | nie |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | nie |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4 mm | 4 mm |