{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773021995 | |
Číslo výrobcu | 70 06 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
652 kus/y s okamžitým dodaním
31,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
23,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 411 kus/y s okamžitým dodaním
19,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | nie | nie |
Norma | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | svetlý |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte | rezacie kliešte |