Stranové štiepacie kliešte lesklé 160

Č. pol.: 725250 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 305 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 2,8 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch svetlý
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 725250 160
EAN/GTIN 4045197166326

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Lesklé kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.