Silové stranové štiepacie kliešte, leštené, s otváracou pružinou 160

Č. pol.: 725230 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 3,4 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 2,5 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukoväť plášte rukoväte so silnými stenami
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 725230 160
EAN/GTIN 4003773065111
Číslo výrobcu 74 12 160

Popis

Prevedenie:

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb. So zapínateľnou a vypínateľnou otváracou pružinou.
Kliešte čierne atramentované, hlava leštená. Rukoväte s viaczložkovým opláštením. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka