{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | X-Cut | |
Celková dĺžka | 160 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,8 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,7 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 724310 160 | |
EAN/GTIN | 4003773075141 | |
Číslo výrobcu | 73 06 160 |