{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | X-Cut | |
Celková dĺžka | 160 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,8 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,7 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 724300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773075134 | |
Číslo výrobcu | 73 05 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kompaktné stranové štiepacie kliešte X-Cut®, chrómované s opláštenými rukoväťami 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
54,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
371 kus/y s okamžitým dodaním
23,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 355 kus/y s okamžitým dodaním
19,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte | rezacie kliešte |