Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované ponorením podľa VDE 250

Č. pol.: 723535 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 4,6 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 3,5 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 723535 250
EAN/GTIN 4003773018421
Číslo výrobcu 74 07 250

Popis

Prevedenie:

Silná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), prispôsobený kĺb bez vôle.
Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom, izolované ponorením.
Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka