Přímočará pila pro trubky do Ø 440 mm - AStx 649-1

Č. pol.: 72342200230
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72342200230
EAN/GTIN 4014586858470
Číslo výrobcu 72342200230
Číslo L L00030 256

Popis

Popis:

  • Přímočará pila na trubky do Ø 440 mm
  • AStx 649-1
  • Výkonná přímočará pila na trubky a profily

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 750 W
  • výstupní výkon 480 W
  • rychlost zdvihu 350 1/min
  • délka zdvihu 60 mm
  • trubky do Ø 440 * mm
  • profily do š x v 290 x 550 mm
  • kabel se zástrčkou 2,5 m
  • hmotnost podle EPTA 6,10 kg

Výhoda:

  • Ideální pro řezání trubek a profilů z oceli, litiny, plynobetonu a plastů na délku
  • Upínací a posuvné zařízení je k dispozici pro profily a trubky od Ø 80 mm do Ø 400 mm
  • Vhodné zejména pro sendvičové materiály a různé vrstvy materiálů
  • Nastavitelné upínací zařízení umožňuje také pokosové řezy až do úhlu 45°
  • * S řetězovým nástavcem

Rozsah dodávky:

  • 2 pilové listy
  • 1 přídavná rukojeť
  • 1 sada klíčů

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka