{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,2 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723400 200 | |
EAN/GTIN | 4045197166265 | |
Číslo výrobcu | 723400 200 |