{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,2 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | kované v zápustke, kalené v oleji | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723395 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887443 | |
Číslo výrobcu | 723395 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Silové stranové štiepačky leštené, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
755 kus/y s okamžitým dodaním
22,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
28,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním
19,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom |
Výrobný postup | kované v zápustke, kalené v oleji | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) |
Povrch | svetlý | chrómovaná | svetlý |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte | rezacie kliešte |