Prostřihovací nůžky do 5 mm - BLK 5.0

Č. pol.: 72323100239
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Nožnice na plech

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 72323100239
    EAN/GTIN 4014586848662
    Číslo výrobcu 72323100239
    Číslo L L00030 23

    Popis

    Popis:

    • Nubíječka do 5 mm
    • BLK 5.0
    • Výkonná nubíječka pro těžké demontážní a řezací práce

    Charakteristika:

    • Jmenovitý příkon 1 200 W
    • výkon 750 W
    • rychlost zdvihu 750 1/min
    • řezná rychlost 1,3 m/min
    • ocel do 400 N/mm² 5 mm
    • ocel do 600 N/mm² 3,3 mm
    • ocel do 800 N/mm² 2,5 mm
    • neželezné kovy do 250 N/mm² 7 mm
    • šířka řezné dráhy 8 mm
    • Ø ponoru s matricí 43 mm
    • poloměr nejmenšího oblouku (vnitřní/vnější) 86 / 94 mm
    • kabel se zástrčkou 5 m
    • hmotnost podle EPTA 3,80 kg

    Výhoda:

    • Silný motor 1 200 W pro mimořádný výkon v kombinaci s vynikající ovladatelností
    • Možnost řezání přes 90° ohyby, například u nárazových bariér nebo nádrží
    • Směr řezu nastavitelný ve třech 90° krocích bez použití nářadí.
    • Optimální poměr výkonu a hmotnosti
    • Vysoká životnost razníku a matrice
    • Ochranná mřížka na větracích otvorech
    • Rukojeť lze otočit o 180°
    • Kabel dlouhý 5 m
    • Nerezová ocel do 2,5 mm
    • Široká nabídka příslušenství

    Rozsah dodávky:

    • 1 matrice (3 13 09 107 00 0)
    • 1 děrovač (3 13 09 110 00 4)
    • 1 přídavná rukojeť

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka