Hloubkoměr s Číselníkovým úchylkoměrem, měřicí čep na zadní straně 0-200 mm ocel, kulový dotek

Č. pol.: 7231A
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
    Číslo položky 7231A
    EAN/GTIN 4946368851907
    Číslo výrobcu 7231A
    Číslo L L40010 14030

    Popis

    Popis:

    Tato hloubkoměr, skládající se z Číselníkový úchylkoměru a meřicí můstek, vám nabízí následující výhody: Tvrzené, přesné broušené a lapované měřicí můstky povrch.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 200
    Přesnost: ±15 µm
    Stupňování: 0,01 mm
    Palcová/metrická: Metrická

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka