Silové stranové štiepacie kliešte, leštené 140

Č. pol.: 723150 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
333 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 3,1 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 2 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 723150 140
EAN/GTIN 4003773039747
Číslo výrobcu 74 01 140

Popis

Prevedenie:

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Použitie:

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.