Škrabka s karbidovou destičkou

Č. pol.: 72313101
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
Druh produktu Škrabák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72313101
EAN/GTIN 4018754279227
Číslo výrobcu 72313101
Číslo L L60010 6308

Popis

Popis:

  • Používá se k odstranění zbytků lepidla a nálepek z disků
  • Také jako kovový škrabka nebo Lze použít těsnicí škrabku

Charakteristika:

  • Šířka lopatky: 25 mm
  • Výška mm (h): 37 mm
  • Délka [mm): 460 mm
  • Hmotnost: 458 g
  • Šířka mm (b): 37 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka