Drážkovací nůžky do 2 mm - BSS 2.0 E

Č. pol.: 72303361000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Rezacie nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72303361000
EAN/GTIN 4014586874807
Číslo výrobcu 72303361000
Číslo L L00030 395

Popis

Popis:

  • Dělicí nůžky do 2 mm
  • BSS 2.0 E
  • Výkonné dělicí nůžky pro zpracování nerezové oceli, trubek a profilů se spirálovým švem

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 350 W
  • výkon 210 W
  • rychlost zdvihu 1 300 - 2 600 1/min
  • řezná rychlost 2 - 4 m/min
  • ocel do 400 N/mm² 2 mm
  • ocel do 600 N/mm² 1,5 mm
  • ocel do 800 N/mm² 1,3 mm
  • neželezné kovy do 250 N/mm² 3 mm
  • šířka řezu 5 mm
  • poloměr nejmenšího oblouku 245 mm
  • průměr ponoru 12 mm
  • kabel se zástrčkou 5 m
  • hmotnost podle EPTA 1,70 kg

Výhoda:

  • Díky vysoce pevným nožům je ideální pro vyztužování profilů v sádrokartonových konstrukcích a řezy v nerezové oceli
  • Robustní řezná hlava pro stacionární použití. Stroj lze snadno upnout do svěráku
  • Levé a pravé zakřivené řezy i řezání bez zkreslení je možné pouze s jedním průtokovým čipem
  • Silný motor se silným tahem i pro nejtěžší práce. Vhodné pro trubky se spirálovým švem a spojovacími švy 4 x 0,75 mm
  • Optimální pro řezání profilů na délku
  • Nejvhodnější pro odřezky a výřezy
  • Motor s mimořádným výkonem a stabilitou
  • Řezací nůž s vynikající životností
  • Kabel o délce 5 m
  • Čistý odvod třísek zabraňuje poškrábání obrobků a zranění
  • Nerezová ocel do 1,5 mm
  • Široká nabídka příslušenství

Rozsah dodávky:

  • 1 řezací nůž
  • 1 pár raznic