Drážkovací nůžky do 1,6 mm - BSS 1.6 CE

Č. pol.: 72303261000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Rezacie nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72303261000
EAN/GTIN 4014586874739
Číslo výrobcu 72303261000
Číslo L L00030 422

Popis

Popis:

  • Nůžky na stříhání do 1,6 mm
  • BSS 1.6 CE
  • Praktické křivkové nůžky na stříhání s integrovanou řezačkou třísek

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 350 W
  • výkon 210 W
  • počet zdvihů 2 100 - 4 500 1/min
  • řezná rychlost 6 - 10 m/min
  • ocel do 400 N/mm² 1,6 mm
  • ocel do 600 N/mm² 1,2 mm
  • ocel do 800 N/mm² 1 mm
  • neželezné kovy do 250 N/mm² 2 mm
  • šířka řezu 5 mm
  • poloměr nejmenšího oblouku 90 (30)¹ mm
  • průměr ponoru 15 (8)¹ mm
  • kabel se zástrčkou 5 m
  • hmotnost podle EPTA 1,50 kg

Výhoda:

  • Odřezávač třísek pro odříznutí třísky v libovolném místě
  • Řezání levého a pravého oblouku a řezání bez deformací je možné pouze s jednou průtočnou třískou
  • Rychlý postup práce díky vynikajícímu výhledu na řez přes otevřenou řeznou hlavu
  • Vynikající ergonomie a nízká hmotnost.
  • Motor s mimořádným výkonem a stabilitou
  • Řezací nůž s vynikající životností
  • Kabel dlouhý 5 m
  • Čistý odvod třísek zabraňuje poškrábání obrobků a poranění
  • Nerezová ocel do 1,2 mm
  • Široký sortiment příslušenství
  • ¹ Se zahnutým nožem

Rozsah dodávky:

  • 1 řezací nůž, rovný, do 1,6 mm
  • 1 pár řezacích čelistí
  • 1 klíč