{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | IMPULSE | |
Trieda ochrany | S1 | |
Materiál špičky | Kunststoff | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 41 | |
Farba | grau | |
Zatvorenie | Šnúrky | |
Typ výrobku | Bezpečnostné topánky |
Číslo položky | 72245-41 | |
EAN/GTIN | 4030839261026 | |
Číslo výrobcu | 72245-41 | |
Číslo L | L00790 427 |