Šroubovák na sádrokarton se zásobníkem do 5 mm - SCT 5-40 M

Č. pol.: 72130650018
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72130650018
EAN/GTIN 4014586854205
Číslo výrobcu 72130650018

Popis

Popis:

  • Šroubovák do sádrokartonu se zásobníkem do 5 mm
  • SCT 5-40 M
  • zásobníkový šroubovák pro rychlé sériové šroubování s tichou spojkou

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 450 W
  • výstupní výkon 250 W
  • otáčky při zatížení 0 - 2 700 1/min
  • otáčky naprázdno 0 - 4 000 1/min
  • max. Utahovací moment (tvrdý/měkký) 12 / - Nm
  • Ø šroubů 5 mm
  • Délka šroubu 25 - 55 mm
  • Rychloupínací sklíčidlo 1/4 in
  • Kabel se zástrčkou 5 m
  • Hmotnost podle EPTA 1,60 kg

Výhoda:

  • Šroubovák na sádrokarton SCT 5-40 X včetně zásobníku M55 X
  • QuickIN pro vyjmutí zásobníku bez použití nářadí, nastavení délky šroubu a hloubky zašroubování a pro rychlé čištění
  • Optimalizované otáčky, při šroubování nedochází k úniku sádrového prášku
  • Jeden z nejlehčích šroubováků ve své třídě
  • Tichá spojka FEIN CLIC-STOP
  • Přesné použití díky plynulé elektronické regulaci otáček.
  • Patentovaný systém přepravy šroubů
  • Dodatečný hloubkový doraz pro šrouby bez pásky
  • Vhodný pro jednoruční ovládání
  • Zásobník lze otáčet o 360 stupňů
  • Robustní plášť
  • Nejlepší ergonomické rozměry díky rukojeti FEIN Sensitive
  • Vysoce výkonný motor FEIN
  • Vypínání bez vibrací
  • Praktické poutko na ruku

Rozsah dodávky:

  • 1 zásobník na šrouby s páskou
  • 1 bit ¼″ velikosti 2 / Phillips (tvar H), dlouhý
  • 1 hloubkový doraz
  • 1 magnetický držák pro bity ¼″
  • 1 bit ¼″ pro šrouby Phillips velikosti 2 / Phillips (tvar H) s ochranným kroužkem proti prachu
  • 1 řemínek na ruku
  • 1 spona na opasek
  • 1 plastové pouzdro na nářadí

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka